Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastwippe Funkb rws Kst Thermopl2f DW-FT55-WG+IO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelwippe lasergraviert f.55x55mm rws/glänz DW-FT55-wg+IO
Doppelwippe lasergraviert f.55x55mm rws/glänz DW-FT55-wg+IO
Artikel-Nr.:
     262-D115A01
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     30000987
EAN/GTIN:
     4010312908686
Suchbegriffe:
Wippe
wippe
Tastwippe Funkb rws Kst Thermopl2f DW-FT55-WG+IO
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Betätigungspunkte:
2
Anzahl der Betätigungswippen:
2
Anzahl der Tasten:
2
Bedruckbar:
ja
Farbe:
reinweiß | weiß
Funkbus:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Bussystem-Tastwippe, EIB-Tastwippe, KNX-Tastwippe, Taster, Tastwippe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 5,45*
€ 7,83*
1
€ 5,00*
ab € 5,46*
€ 7,85*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,51*
€ 7,92*
13 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 5,78*
€ 8,31*
27 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,79*
€ 8,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.