Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuergerät+Sensor WOH-LCETWS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steuergerät+Sensor WOH-LC ET ws
Steuergerät+Sensor WOH-LC ET ws
Artikel-Nr.:
     262-D117C57
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     37290007100
EAN/GTIN:
     4020863343249
Suchbegriffe:
Anwesenheitssensor
Elektronischer Lichtregler
Erweiterungsmodul
Handsteuergerät
Steuergerät+Sensor WOH-LCETWS
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lichtsteuersystem-Set | Steuergerät+Sensor
Breite:
110 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
145 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 281,78*
€ 333,81*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 282,13*
€ 334,41*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 306,61*
€ 362,56*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,56*
€ 431,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,07*
€ 430,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,14*
€ 408,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,67*
€ 398,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,61*
€ 364,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.