Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbaurahmen ws ST L627mm H47mm PE-AR600/625VW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaurahmen PE-AR 600/625 vw
Anbaurahmen PE-AR 600/625 vw
Artikel-Nr.:
     262-D117C96
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     60150005100
EAN/GTIN:
     4020863349388
Aufbaurahmen ws ST L627mm H47mm PE-AR600/625VW
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufbaurahmen
Breite:
627 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
47 mm
Länge:
627 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 55,74*
€ 71,29*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 55,83*
€ 71,39*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 61,17*
€ 77,69*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,98*
€ 78,63*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 66,10*
€ 83,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,69*
€ 92,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,65*
€ 91,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,22*
€ 87,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,45*
€ 83,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,17*
€ 72,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.