Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhrenlampe B15d 9,5W 2700K 1055lm E kl ws 0-360° AC Ø36x165mm 220-240V 288.89


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Lampe B15d, 9,5W, 2700K, 1055lm
LED Lampe B15d, 9,5W, 2700K, 1055lm
Artikel-Nr.:
     262-D119G74
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     28889
EAN/GTIN:
     4000870288894
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Birnenlampe
Leuchtmittel Birnenform
LED-Röhrenlampe B15d 9,5W 2700K 1055lm E kl ws 0-360° AC Ø36x165mm 220-240V 288.89
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Ausstrahlungswinkel:
0 - 360 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1055 lm
Durchmesser:
36 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
10 kWh
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
9.5 - 9.5 W
Lampenlichtausbeute:
111.1 lm/W
Leistungsfaktor:
0
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
1055 - 1055 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
165 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Sockel:
B15d
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel Classic A, Leuchtmittel B15d, Sockel B15d, leuchtmittel birnenform 2700k, birnenlampe, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 10,06*
€ 10,06*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,95*
€ 11,69*
€ 8,50*
ab € 8,46*
€ 12,44*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9,39*
€ 13,71*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.