Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kugellampe B22d 4,7W 2700K 470lm F opal ws 0-360° AC Ø45x80mm 220-240V 288.95


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Tropfenlampe B22d, 4,7W, 2700K, 470lm, matt
LED Tropfenlampe B22d, 4,7W, 2700K, 470lm, matt
Artikel-Nr.:
     262-D119G80
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     28895
EAN/GTIN:
     4000870288955
Suchbegriffe:
LED Tropfen
LED Tropfenform
LED Tropfenlampe
Leuchtmittel B22d
LED-Kugellampe B22d 4,7W 2700K 470lm F opal ws 0-360° AC Ø45x80mm 220-240V 288.95
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Ausstrahlungswinkel:
0 - 360 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
470 lm
Durchmesser:
45 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh
Lampenform:
Kugel
Lampenleistung:
4.7 - 4.7 W
Lampenlichtausbeute:
100 lm/W
Leistungsfaktor:
0.73
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
470 - 470 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
80 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Sockel:
B22d
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: Sockel B22d, Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, led tropfenlampe warmweiß, led tropfen, led tropfen warmweiß, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2,55*
€ 4,05*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,57*
€ 4,09*
€ 8,50*
ab € 2,68*
€ 4,24*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.