Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Reflektorlampenset GU5,3 6W G 2700K 450lm 289.13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Reflektorlampe GU5,3, 6W, 2700K, 450lm, 3er-Pack, weiß
LED Reflektorlampe GU5,3, 6W, 2700K, 450lm, 3er-Pack, weiß
LED Reflektorlampe GU5,3, 6W, 2700K, 450lm, 3er-Pack, weiß
LED Reflektorlampe GU5,3, 6W, 2700K, 450lm, 3er-Pack, weiß
Artikel-Nr.:
     262-D119G88
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     28913
EAN/GTIN:
     4000870289136
Suchbegriffe:
LED GU5.3
LED Leuchtmittel GU5.3
LED Leuchtmittel Sockel GU5.3
LED Niedervolt Reflektorlampe
LED-Reflektorlampenset GU5,3 6W G 2700K 450lm 289.13
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
Prisma
Ausstrahlungswinkel:
38 - 38 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
450 lm
Durchmesser:
50 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
weiß
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
6 kWh
Lampenform:
Reflektor
Lampenleistung:
6 - 6 W
Lampenlichtausbeute:
75 lm/W
Leistungsfaktor:
0
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
450 - 450 lm
Lichtstärke:
730 cd
Länge:
48 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
12 - 12 V V
Nennstrom:
630 - 630 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Sockel:
GU5,3
Spannungsart:
AC/DC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 14,90*
€ 14,90*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,93*
€ 17,25*
€ 8,50*
ab € 12,54*
€ 18,13*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 14,05*
€ 20,22*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.