Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtband 5,12Wm MaxLED rgbw 3000K LED nicht austauschbar 28Stkm IP20 UC 788.76


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Strip MaxLED 250, 4,3m, Comfort Sets TV 65, 3000K 22W, RGBW, dimmbar, silber
LED Strip MaxLED 250, 4,3m, Comfort Sets TV 65, 3000K 22W, RGBW, dimmbar, silber
LED Strip MaxLED 250, 4,3m, Comfort Sets TV 65, 3000K 22W, RGBW, dimmbar, silber
Artikel-Nr.:
     262-D119H54
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     78876
EAN/GTIN:
     4000870788769
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Lichtband 5,12Wm MaxLED rgbw 3000K LED nicht austauschbar 28Stkm IP20 UC 788.76
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
92
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
28
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung:
Band
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
12.5 mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbtemperatur einstellbar:
stufenlos
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Geeignet für Dimmer:
ja
Höhe/Tiefe:
3 mm
Kleinster Biegeradius:
30 mm
Lampenleistung je Fuß:
1.566 W
Lampenleistung je Meter:
5.12 W
Lampenspannung:
24 - 230 V
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
RGBW
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Lichtstrom je Meter:
234 lm
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Länge:
4282 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
4282 mm
Max. Systemleistung:
24.5 W
Mit Anschlussset:
ja
Mit Endstück:
ja
Montageart:
Aufbau/Einbau
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Selbstklebend:
ja
Spannungsart:
AC/DC
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 42,09*
€ 42,09*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 32,27*
€ 44,57*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,66*
€ 44,93*
€ 8,50*
ab € 35,27*
€ 47,97*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,14*
€ 50,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.