Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfgerät 1p 60-110kV AC 50Hz akustopt Mit Eigenprüfvorrichtung PHE460110S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-D121C26
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     783275
EAN/GTIN:
     4013364309845
Suchbegriffe:
Isolierstange
Spannungsprüfer
dehn isolierstange
spannungsprüfer
Spannungsprüfgerät 1p 60-110kV AC 50Hz akustopt Mit Eigenprüfvorrichtung PHE460110S
Weitere Informationen:
Anwendung:
Schaltanlage und Freileitung
Anzeigeart:
akustisch und optisch
Ausführung:
1-polig
Einsatzgebiet:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Eintauchtiefe:
910 mm
Frequenz:
50 - 50 Hz
Gesamtlänge:
3010 - 3010 mm
Kategorie:
S
Mit Eigenprüfvorrichtung:
ja
Nennspannung:
60 - 110 kV
Spannungsart:
AC
Verlängerbar im Handhabebereich:
ja
Verwendbar bei Niederschlägen:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.763,30*
€ 1.763,30*
Frei Haus
ab € 1.687,26*
€ 1.801,79*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.700,78*
€ 1.830,47*
Frei Haus
ab € 1.718,78*
€ 1.840,53*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.769,70*
€ 1.893,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.893,85*
€ 2.253,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.877,27*
€ 2.233,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.820,74*
€ 2.166,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.788,83*
€ 2.128,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.769,70*
€ 2.105,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
766888
ab € 20,22*
Zubehör
Dehn
766889
ab € 42,26*
Zubehör
Dehn
766076
ab € 132,55*
Zubehör
Dehn
766073
ab € 192,95*
Zubehör
Dehn
766077
ab € 107,09*
Zubehör
Dehn
766466
ab € 109,37*
Zubehör
Dehn
766456
ab € 100,42*
Zubehör
Dehn
783945
ab € 350,48*
Zubehör
Dehn
766602
ab € 164,00*
Zubehör
Dehn
766996
ab € 460,21*
Zubehör
Dehn
766995
ab € 175,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.