Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfgerät 1p 60-132kV AC 50Hz akustopt Mit Eigenprüfvorrichtung PHE460132S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-D121C27
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     783280
EAN/GTIN:
     4013364317284
Suchbegriffe:
Isolierstange
Spannungsprüfer
dehn isolierstange
spannungsprüfer
Spannungsprüfgerät 1p 60-132kV AC 50Hz akustopt Mit Eigenprüfvorrichtung PHE460132S
Weitere Informationen:
Anwendung:
Schaltanlage und Freileitung
Anzeigeart:
akustisch und optisch
Ausführung:
1-polig
Einsatzgebiet:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Eintauchtiefe:
910 mm
Frequenz:
50 - 50 Hz
Gesamtlänge:
3420 - 3420 mm
Kategorie:
S
Mit Eigenprüfvorrichtung:
ja
Nennspannung:
60 - 132 kV
Spannungsart:
AC
Verlängerbar im Handhabebereich:
ja
Verwendbar bei Niederschlägen:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.893,33*
€ 2.029,13*
Frei Haus
ab € 2.036,05*
€ 2.177,88*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.086,49*
€ 2.212,45*
Frei Haus
ab € 2.096,62*
€ 2.224,59*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.154,82*
€ 2.288,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.288,82*
€ 2.723,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.267,81*
€ 2.698,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.201,76*
€ 2.620,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.166,66*
€ 2.578,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.154,82*
€ 2.564,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
766888
ab € 18,76*
Zubehör
Dehn
766889
ab € 39,26*
Zubehör
Dehn
766076
ab € 124,01*
Zubehör
Dehn
766073
ab € 176,74*
Zubehör
Dehn
766077
ab € 99,97*
Zubehör
Dehn
766466
ab € 102,13*
Zubehör
Dehn
766456
ab € 93,12*
Zubehör
Dehn
783945
ab € 319,93*
Zubehör
Dehn
766602
ab € 153,51*
Zubehör
Dehn
766996
ab € 427,20*
Zubehör
Dehn
766995
ab € 163,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.