Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungsbürste 36kV Kst 250mm REB25055ZKMS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-D121C51
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     785169
EAN/GTIN:
     4013364284753
Reinigungsbürste 36kV Kst 250mm REB25055ZKMS
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Reinigungsbürste
Ersatzteil:
ja
Gesamtlänge:
250 mm
Nennspannung:
36 - 36 kV
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 6,50*
ab € 220,81*
€ 264,03*
Frei Haus
ab € 237,45*
€ 282,37*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 241,06*
€ 286,65*
Frei Haus
ab € 242,18*
€ 288,21*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 249,30*
€ 296,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,37*
€ 352,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,86*
€ 346,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,30*
€ 331,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,61*
€ 320,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,30*
€ 296,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.