Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaber 36kV Kst 310mm S100ZKMS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-D121C56
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     785329
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Schaber
Elektroschaber
elektroschaber
Schaber 36kV Kst 310mm S100ZKMS
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Schaber
Ersatzteil:
ja
Gesamtlänge:
310 mm
Nennspannung:
36 - 36 kV
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 6,50*
ab € 62,31*
€ 78,55*
€ 5,00*
ab € 66,94*
€ 83,68*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,39*
€ 84,81*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 68,95*
€ 85,62*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 70,52*
€ 87,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,46*
€ 104,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,25*
€ 103,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,03*
€ 100,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,41*
€ 96,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,52*
€ 83,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.