Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerdose ws 2p 600mm 31955


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteiler 600mm Litze/4female, weiß 31955
Verteiler 600mm Litze/4female, weiß 31955
Artikel-Nr.:
     262-D121G57
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     31955
EAN/GTIN:
     4034451319554
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verteilerdose ws 2p 600mm 31955
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
2
Art des Zubehörs:
Verteilerdose
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Farbe:
weiß
Länge:
600 mm
Nennquerschnitt:
0 mm²
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: abox
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 7,51*
€ 10,69*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,52*
€ 10,70*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 8,74*
€ 12,49*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,61*
€ 13,73*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.