Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Modul 75W 1LED 75V 5000K 12000lm UC 1437mm LEDmodul 110° 31980


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D121G63
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     31980
EAN/GTIN:
     4034451319806
Suchbegriffe:
Lampe
LED-Modul
Leuchtmittel
LED-Modul 75W 1LED 75V 5000K 12000lm UC 1437mm LEDmodul 110° 31980
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
1
Ausstrahlungswinkel:
110 - 110 ° °
Betriebsspannung:
0 - 0 V
Betriebsstrom:
0 - 0 mA
Breite:
65 mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
A
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
5000 K
Form:
rechteckig
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
ja
Höhe:
27 mm
Lampenleistung:
75 - 75 W W
Lampenspannung:
75 - 75 V V
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Lichtstrom:
12000 - 12000 lm
Lichtstärke:
0 cd cd
Länge:
1437 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC/DC
Spezifische Lichtausbeute:
0 - 0 lm/W
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 231,68*
€ 283,17*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 268,67*
€ 326,63*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,63*
€ 388,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,33*
€ 388,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,64*
€ 369,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,77*
€ 361,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,67*
€ 319,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.