Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedienelement 1f rws System 3000 glz f.Dimmeins Geeignet für Dimmeinsatz 536503


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Touchaufsatz S3000 Reinweiß 536503
Touchaufsatz S3000 Reinweiß 536503
Artikel-Nr.:
     262-D121H93
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     536503
EAN/GTIN:
     4010337096863
Suchbegriffe:
Bedienelement
Bedienelement intelligent
Funk-Taste
Installations-Steuerung
Bedienelement 1f rws System 3000 glz f.Dimmeins Geeignet für Dimmeinsatz 536503
Weitere Informationen:
Anwendung:
steuern elektrischer Verbraucher
Anzahl der Betätigungspunkte:
1
Anzahl der Tasten:
1
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
reinweiß | weiß
Geeignet für Dimmeinsatz:
ja
Halogenfrei:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: IR-Taste, Taste
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 42,00*
€ 53,88*
€ 5,46*
ab € 44,10*
€ 56,03*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 44,72*
€ 56,83*
1 Tag
7
€ 5,90*
ab € 45,14*
€ 57,47*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 45,63*
€ 57,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.