Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funksender IP20 230V AC WIFI-WPRGB+W-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RGB/RGB+W-Funkdimmer-Wandpanel
RGB/RGB+W-Funkdimmer-Wandpanel
Artikel-Nr.:
     262-D127D91
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     WIFI-WPRGB+W-W
EAN/GTIN:
     4037293011938
Suchbegriffe:
Fernsteuerung
Funkcodiergerät
Funkcody
Funkfernsteuerung
Funksender IP20 230V AC WIFI-WPRGB+W-W
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehle:
0
Codelänge (Bit):
0
Funkfrequenz:
0 MHz MHz
Reichweite:
20 m m
Schutzart (IP):
IP20
Stromversorgung:
230V AC
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 105,70*
€ 127,89*
€ 5,00*
ab € 106,05*
€ 128,13*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 107,44*
€ 129,16*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 113,26*
€ 136,56*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 117,92*
€ 142,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,89*
€ 152,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,28*
€ 151,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,07*
€ 145,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,58*
€ 141,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,70*
€ 125,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.