Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinverteiler UP 4x12TE Kst IP30 ET95mm 384x747x97mm REG UK648N3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB
ABB
Artikel-Nr.:
     262-D127E64
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX031372R9999
EAN/GTIN:
     4011617313724
Suchbegriffe:
Blendrahmen
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
Verteiler-Schrank
Kleinverteiler UP 4x12TE Kst IP30 ET95mm 384x747x97mm REG UK648N3
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Reihen:
4
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Schließung:
Druckknopf
Art der Tür:
einfach
Ausführung Deckel:
geschlossen
Breite:
384 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
DIN-Schiene:
ja
Einbaubreite:
280 mm
Einbauhöhe:
605 mm
Einbautiefe:
95 mm mm
Erdungsklemmenblock:
ja
Farbe:
weiß
Höhe:
747 mm mm
Innentiefe:
75 mm
Mit Schloss:
ja
Montageart:
Unterputz
Neutralleiterklemmenblock:
ja
RAL-Nummer:
9016
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
97 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Verteilerschrank, Verteilertür, verteilertür, Anreihverteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Aufputzverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse, Automatengehäuse für Kanaleinbau, Automatengehäuse-/schrank, Automatenkasten, Automatenschrank, Feldverteiler, Gehäuse, Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal, Geräteanbaueinheit für Installationskanal, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Klemmenabdeckung, Komplettschrank, Leergehäuse für RCD-Schalter, Leerschrank, RCD-Schalter-Gehäuse, Schrank, Sicherungsabzweigkasten, Stromkreisverteiler, Unterputz-Kleinstverteiler, Unterputz-Kleinverteiler, UP-Verteiler, Verteiler, Wandschrank
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 49,10*
€ 62,67*
2 Tage
14
€ 4,98*
ab € 49,64*
€ 63,28*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 51,51*
€ 65,27*
3 Tage
43
€ 6,40*
ab € 51,85*
€ 65,58*
5 Tage
116
€ 4,95*
ab € 52,11*
€ 65,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,97*
€ 72,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,29*
€ 68,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Striebel & John
132370
ab € 2,84*
Zubehör
Striebel & John
2CPX031788R9999
ab € 23,15*
Zubehör
Striebel & John
2CPX031789R9999
ab € 23,06*
Zubehör
Striebel & John
2CPX031412R9999
ab € 14,31*
Zubehör
Striebel & John
2CPX031409R9999
ab € 13,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.