| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 262-D127F93 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anschlußkabel USB-C Displayport Stecker 24p 20p 133467 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Pole Anschluss 1: | 24 | Anzahl der Pole Anschluss 2: | 20 | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Ausführung Anschluss 2: | Stecker | Steckverbindertyp Anschluss 1: | USB-C | Steckverbindertyp Anschluss 2: | Displayport |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Drucker-Anschlusskabel, Druckerkabel, Kabel, Monitor-Anschlusskabel, Monitorkabel, Parallel-Kabel, PC-Kabel, PC-Verbindungskabel, Serielles-Kabel, USB-Kabel, Verlängerungskabel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |