Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigdose IP20 70x56x37mm rws Kst hfr WandDecke UIB70-RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eltako
Eltako
Artikel-Nr.:
     262-D129H33
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     30000012
EAN/GTIN:
     4010312909454
Abzweigdose IP20 70x56x37mm rws Kst hfr WandDecke UIB70-RW
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
1
Ausführung Deckel:
Montagedeckel
Bestückung:
ohne
Breite:
56 mm
Deckelbefestigung:
aufrastend
Farbe:
reinweiß | weiß
Form:
rechteckig
Halogenfrei:
ja
Länge:
70 mm
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
37 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 6,92*
€ 9,87*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,95*
€ 10,40*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 7,44*
€ 10,62*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,45*
€ 10,63*
€ 3,90*
ab € 7,84*
€ 11,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.