Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittstelle IR REG 5V LED IP20 m.LED-Anz MINISAFE2-REG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eltako
Eltako
Artikel-Nr.:
     262-D129H34
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     30000076
EAN/GTIN:
     4010312323946
Suchbegriffe:
EIB-Schnittstelle
KNX-Schnittstelle
Kurzhubtaster
eib schnittstelle
Schnittstelle IR REG 5V LED IP20 m.LED-Anz MINISAFE2-REG
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Schnittstelle IR
Betriebsspannung:
5 - 5 V V
Funk bidirektional:
ja
Funk-Schnittstelle:
ja
Funkbus:
ja
IR-Schnittstelle:
ja
Leistungsaufnahme:
1.3 W
Mit LED-Anzeige:
ja
Montageart:
REG
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
DC
Updatefähig:
ja
Weitere Suchbegriffe: Alarmsystemschnittstelle, Bluetooth-Gateway, Bluetooth-Schnittstelle, Bussystem-IR-Empfänger, Bussystem-Systemschnittstelle, Bussystem-Systemschnittstelle/Medien-Gateway, Funk-Empfäger, Gateway, Glasfaserschnittstelle, Infrarot-Schnittstelle, Interface, IP-Zentrale, IR-Gateway, Medien-Gateway, Medienkoppler, Mehrfach-Schnittstelle, Schnittstelle Alarmsysteme, Schnittstelle Beleuchtungssystem/Dali, Schnittstelle EIB Powernet, Schnittstelle EIB/LON, Schnittstelle Ethernet, Schnittstelle IR, Schnittstelle LAN Systeme, Schnittstelle Lichtwellenleiter, Schnittstelle Telecom/Telekommunikation, Systemschnittstelle
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 339,15*
€ 369,04*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 341,74*
€ 369,60*
Frei Haus
ab € 345,62*
€ 374,42*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 346,75*
€ 377,64*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 355,37*
€ 385,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,60*
€ 439,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,46*
€ 439,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,22*
€ 432,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,76*
€ 425,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,74*
€ 406,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.