Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D129H43 Herst.-Nr.: 30014075 EAN/GTIN: 4010312326015 |
| |
|
| | |
| Tasterankopplung Funkb 1pkt Klemmbef UP FTS61BTK/8 Weitere Informationen: | | Andere Bussysteme: | ohne | Anzahl der Betätigungspunkte: | 1 | Ausführung: | Tasterstellung | Befestigungsart: | Klemmbefestigung | Funk bidirektional: | ja | Funkbus: | ja | Min. Tiefe der Gerätedose: | 18 mm | Montageart: | Unterputz | Schutzart (IP): | IP20 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 57,63* | € 72,71* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 57,72* | € 72,79* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,81* | € 73,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 59,39* | € 74,39* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 66,06* | € 82,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|