Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Controller UID8480/10ZGPSWITCHDIM4B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4-Taster-Funkschalter Switch Dim 4B UID8480/10 ZGP
4-Taster-Funkschalter Switch Dim 4B UID8480/10 ZGP
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-D131D45
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     27380100
EAN/GTIN:
     8719514273801
Suchbegriffe:
Funkschalter
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
funkschalter
Controller UID8480/10ZGPSWITCHDIM4B
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kontrolleinheit
Breite:
81 mm
Höhe:
14 mm
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
81 mm
Weitere Suchbegriffe: Anwesenheitssensor, Elektronischer Lichtregler, Erweiterungsmodul, Handsteuergerät, Hauptmodul, Infrarot-Empfänger, IR-Sender, IR-Sensor, IR-Steuermodul, Komponente für Lichtregelsystem, Komponente für Lichtsteuersystem, Kontrolleinheit, Lichtregelgerät, Lichtregelsystemkomponente, Lichtregler/Lichtmessfühler, Lichtsensor, Lichtsteuersystem-Set, Lichtsteuerung, Mini-Konstanter, Multisensor, Signalumsetzer, Signalverstärker, Steuerkomponente, Tastdimmer, Tastdimmer/IR-Steuermodul, Zubehör für Lichtregelsystem, Zubehör für Lichtsteuersystem
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 121,14*
€ 135,86*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 117,10*
€ 142,46*
1
Frei Haus
ab € 117,84*
€ 143,79*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 132,84*
€ 149,41*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 123,81*
€ 150,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 149,41*
€ 177,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,84*
€ 158,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.