Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anwesenheitssensor 0,09W IP65 LCN3110/05OCCSENSORIACMIP65WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Interact Sensor LCN3110/05
Interact Sensor LCN3110/05
Artikel-Nr.:
     262-D131G52
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     74542400
EAN/GTIN:
     8718699745424
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Lichtmanagement
Anwesenheitssensor 0,09W IP65 LCN3110/05OCCSENSORIACMIP65WH
Weitere Informationen:
Art der Spannungsversorgung:
DC
Ausführung:
Anwesenheitssensor
Durchmesser:
95 mm
Höhe:
51.5 mm
Leistungsaufnahme:
0.09 W
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
51.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Lichtmanagementsysteme, bewegungsmelder ip65, automatik schalter, philips hue bewegungsmelder, Anwesenheitssensor, Elektronischer Lichtregler, Erweiterungsmodul, Handsteuergerät, Hauptmodul, Infrarot-Empfänger, IR-Sender, IR-Sensor, IR-Steuermodul, Komponente für Lichtregelsystem, Komponente für Lichtsteuersystem, Kontrolleinheit, Lichtregelgerät, Lichtregelsystemkomponente, Lichtregler/Lichtmessfühler, Lichtsensor, Lichtsteuersystem-Set, Lichtsteuerung, Mini-Konstanter, Multisensor, Signalumsetzer, Signalverstärker, Steuerkomponente, Tastdimmer, Tastdimmer/IR-Steuermodul, Zubehör für Lichtregelsystem, Zubehör für Lichtsteuersystem
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 141,68*
€ 176,77*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 144,05*
€ 179,59*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 146,29*
€ 181,29*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 150,02*
€ 187,38*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,29*
€ 215,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,65*
€ 211,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,67*
€ 201,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,22*
€ 195,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,29*
€ 174,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.