Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtenanschlussadapter sw 100mm TRACKLIGHTROUNDBASEBLACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD12
MD20
Artikel-Nr.:
     262-D132C99
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075764200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtenanschlussadapter Stromschie...
Stromschienen Leuchtenanschlussadap...
Leuchtenanschlussadapter sw 100mm TRACKLIGHTROUNDBASEBLACK
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
0
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Leuchtenanschlussadapter
Farbe:
schwarz
Länge:
100 mm
Nennquerschnitt:
0 mm²
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 3,90*
€ 3,90*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 3,65*
€ 4,82*
1
€ 5,00*
ab € 3,80*
€ 5,85*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,92*
€ 6,03*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 4,55*
€ 6,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEDVANCE
4058075764064
ab € 4,11*
Zubehör
LEDVANCE
4058075764149
ab € 9,46*
Zubehör
LEDVANCE
4058075764101
ab € 7,79*
Zubehör
LEDVANCE
4058075764026
ab € 2,17*
Zubehör
LEDVANCE
4058075763982
ab € 2,59*
Zubehör
LEDVANCE
4058075764187
ab € 4,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.