Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Reflektorlampe E27 PAR38 9W 2700K ws 750lm F Prisma 25° AC Ø122x134mm 230V COREPROLEDSPOTND9-60W927PAR38


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips CorePro LED 44342600 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 9 W E27 F
Philips CorePro LED 44342600 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 9 W E27 F
Artikel-Nr.:
     262-D132J65
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     44342600
EAN/GTIN:
     8719514443426
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
LED-Reflektorlampe E27 PAR38 9W 2700K ws 750lm F Prisma 25° AC Ø122x134mm 230V COREPROLEDSPOTND9-60W927PAR38
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
Prisma
Ausstrahlungswinkel:
25 - 25 °
Bauform:
PAR38
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
750 lm
Durchmesser:
122 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
9 kWh
Klirrfaktor (THD):
1
Lampenbezeichnung:
PAR38
Lampenform:
Reflektor
Lampenleistung:
9 - 9 W
Lampenlichtausbeute:
83 lm/W
Leistungsfaktor:
0.7
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
750 - 750 lm
Lichtstärke:
3600 cd
Länge:
134 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
25000
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
230 - 230 V V
Nennstrom:
55 - 55 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Schutzart (IP):
IP65
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 16,07*
€ 16,07*
11 Tage
23
€ 6,90*
ab € 11,82*
€ 17,66*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 12,77*
€ 18,19*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 13,61*
€ 19,34*
€ 8,50*
ab € 14,52*
€ 20,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.