Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED-Reflektorlampe
>
LED Hochvolt Reflektorlampe
>
Artikel
LED-Röhrenlampe E27 34W 2700K 5400lm D kl AC ws Ø61x200mm 85-95V MASLEDSON-TIF5.4KLM34W727E27
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-D132J67
Hersteller:
Philips
Herst.-Nr.:
44891900
EAN/GTIN:
8719514448919
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
LED-Röhrenlampe E27 34W 2700K 5400lm D kl AC ws Ø61x200mm 85-95V MASLEDSON-TIF5.4KLM34W727E27
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Ausstrahlungswinkel:
0 - 0 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
5400 lm
Durchmesser:
61 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Gehäusefarbe:
weiß
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
34 kWh
Klirrfaktor (THD):
0
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
34 - 34 W
Lampenlichtausbeute:
158 lm/W
Leistungsfaktor:
0
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
5400 - 5400 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
200 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Mittlere Nennlebensdauer:
70000 h
Nennspannung:
85 - 95 V V
Nennstrom:
965 - 965 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Schutzart (IP):
IP40
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
LED Birnenform
,
LED Birnenlampe
,
LED E27
,
LED Lampe E27
,
LED Leuchtmittel E27
,
LED Leuchtmittel Sockel E27
,
LED E40
,
LED Leuchtmittel Sockel E40
,
LED-Leuchtmittel E40
,
LED Hochvolt Reflektorlampe
,
LED Röhre
,
LED Tube
,
Leds mit Schraubsockel
,
philips led e27 2700k
,
led röhre
,
philips led röhre
,
Lampe
,
LED
,
Leuchtmittel
,
Multi LED
,
Multi-LED
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8
18 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 63,03*
€ 73,83*
Lager 1078
12 Tage
5
1
€ 4,90*
ab € 57,78*
€ 75,65*
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 67,64*
€ 79,33*
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 81,21*
€ 81,21*
Lager 721
16 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 69,24*
€ 81,23*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 79,33*
€ 94,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,80*
€ 91,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück (
entspricht € 475,98* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips - MASTER LED SON-T - MAS LED SON-T EM 10.8Klm 65W 727 E40, VPE:6
Philips
44921300
ab € 112,15*
Ähnlich
Philips - MASTER LED SON-T - MAS LED SON-T EM 12Klm 65W 740 E40
Philips
44923700
ab € 113,30*
Ähnlich
Philips - MASTER LED SON-T - MAS LED SON-T EM 3.6Klm 23W 727 E27
Philips
44903900
ab € 48,23*
Ähnlich
Philips - MASTER LED SON-T - MAS LED SON-T EM 4Klm 23W 740 E27, VPE:6
Philips
44905300
ab € 48,96*
Ähnlich
Philips - MASTER LED SON-T - MAS LED SON-T EM 5.4Klm 34W 727 E27, VPE:6
Philips
44909100
ab € 58,12*
Ähnlich
Philips - MASTER LED SON-T - MAS LED SON-T EM 6Klm 34W 740 E27
Philips
44911400
ab € 59,94*
Ähnlich
Philips - MASTER LED SON-T - MAS LED SON-T EM 8.1Klm 50W 727 E40, VPE:6
Philips
44915200
ab € 77,32*
Ähnlich
Philips - MASTER LED SON-T - MAS LED SON-T EM 9Klm 50W 740 E40, VPE:6
Philips
44917600
ab € 76,78*
Ähnlich
Philips - MASTER LED SON-T - MAS LED SON-T IF 10.8Klm 65W 727 E40, VPE:6
Philips
44899500
ab € 115,53*
Ähnlich
Philips - MASTER LED SON-T - MAS LED SON-T IF 12Klm 65W 740 E40
Philips
44901500
ab € 116,17*
Ähnlich
Philips - MASTER LED SON-T - MAS LED SON-T IF 3.6Klm 23W 727 E27, VPE:6
Philips
44887200
ab € 51,93*
Ähnlich
Philips - MASTER LED SON-T - MAS LED SON-T IF 4Klm 23W 740 E27, VPE:6
Philips
44889600
ab € 47,12*
Ähnlich
Philips - MASTER LED SON-T - MAS LED SON-T IF 6Klm 34W 740 E27
Philips
44893300
ab € 57,88*
Ähnlich
Philips - MASTER LED SON-T - MAS LED SON-T IF 8.1Klm 50W 727 E40, VPE:6
Philips
44895700
ab € 77,50*
Ähnlich
Philips - MASTER LED SON-T - MAS LED SON-T IF 9Klm 50W 740 E40
Philips
44897100
ab € 83,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen