Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhrenlampe E27 200mm 34W 2700K ws 5400lm kl AC Ø61x200mm 120-240V MASLEDSON-TEM5.4KLM34W727E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     262-D132J71
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     44909100
EAN/GTIN:
     8719514449091
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
LED-Röhrenlampe E27 200mm 34W 2700K ws 5400lm kl AC Ø61x200mm 120-240V MASLEDSON-TEM5.4KLM34W727E27
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Ausstrahlungswinkel:
0 - 0 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
5400 lm
Durchmesser:
61 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Gehäusefarbe:
weiß
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
34 kWh
Klirrfaktor (THD):
0.2
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
34 - 34 W
Lampenlichtausbeute:
173 lm/W
Leistungsfaktor:
0.9
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
5400 - 5400 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
200 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Mittlere Nennlebensdauer:
70000 h
Nennspannung:
120 - 240 V V
Nennstrom:
115 - 220 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Schutzart (IP):
IP40
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 57,83*
€ 77,51*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 63,15*
€ 80,36*
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 67,41*
€ 81,53*
16 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 69,03*
€ 83,50*
6
Frei Haus
ab € 77,99167*
€ 94,10167*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 81,53*
€ 97,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,48*
€ 93,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,41*
€ 80,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 489,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
44921300
ab € 113,06*
Ähnlich
Philips
44923700
ab € 113,22*
Ähnlich
Philips
44903900
ab € 48,38*
Ähnlich
Philips
44905300
ab € 48,99*
Ähnlich
Philips
44911400
ab € 59,92*
Ähnlich
Philips
44915200
ab € 77,31*
Ähnlich
Philips
44917600
ab € 76,87*
Ähnlich
Philips
44899500
ab € 114,62*
Ähnlich
Philips
44901500
ab € 115,89*
Ähnlich
Philips
44887200
ab € 51,93*
Ähnlich
Philips
44889600
ab € 46,95*
Ähnlich
Philips
44891900
ab € 57,67*
Ähnlich
Philips
44893300
ab € 57,71*
Ähnlich
Philips
44895700
ab € 77,48*
Ähnlich
Philips
44897100
ab € 83,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.