Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierstück 42mm 42mm Alu Zubehör 2370/42REDUZIERSTÜCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reduzierstück 42mm 2370/42 Red #8434400
Reduzierstück 42mm 2370/42 Red #8434400
Artikel-Nr.:
     262-D136H62
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8434400
EAN/GTIN:
     4018242938988
Suchbegriffe:
Mastzopfreduzierung
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduzierstück 42mm 42mm Alu Zubehör 2370/42REDUZIERSTÜCK
Weitere Informationen:
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
0
Art des Zubehörs:
Reduzierstück
Breite:
0 mm
Einstecktiefe:
0 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser:
0 mm
Gewicht:
0 kg
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
42 mm
Zopfdurchmesser mastseitig:
42 mm
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 17,24*
€ 24,54*
€ 5,46*
ab € 17,38*
€ 24,74*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,45*
€ 26,26*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,81*
€ 26,64*
€ 3,90*
ab € 19,87*
€ 28,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.