Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Verlängerung NEO 10m 5x2,5qmm 16A sw IP44 Gummi 39100502100200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE-Verlängerung NEO 10m 5x2,5qmm 16A sw IP44 Gummi 39100502100200
Artikel-Nr.:
     262-D143A33
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     39100502100200
EAN/GTIN:
     4015609064496
Suchbegriffe:
CEE Adapterleitung
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
CEE-Verlängerung NEO 10m 5x2,5qmm 16A sw IP44 Gummi 39100502100200
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
5
Anschluss 1:
CEE-Stecker
Anschluss 2:
CEE-Kupplung
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Frequenz:
50 - 60 Hz
Kabeleinführung Anschluss 1:
gerade
Kabeleinführung Anschluss 2:
gerade
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Länge:
10 m
Mantel-Farbe:
schwarz
Mantelmaterial:
Gummi
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung:
400 - 400 V
Nennstrom:
16 A
Schutzart (IP):
IP44
Steckverbindersystem systemgebunden:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 206,72*
€ 247,93*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 202,81*
€ 248,50*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 207,68*
€ 249,01*
Frei Haus
ab € 208,99*
€ 250,25*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 217,90*
€ 261,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,76*
€ 311,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,11*
€ 304,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,78*
€ 293,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,07*
€ 283,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,90*
€ 259,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.