Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbodenkanal Kst sw 445x50x800mm 39870050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther
Walther
Artikel-Nr.:
     262-D143A36
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     39870050
EAN/GTIN:
     4015609038244
Suchbegriffe:
Aufbodenkanal
Bezeichnungsmaterial
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Aufbodenkanal Kst sw 445x50x800mm 39870050
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
4
Biegeverhalten:
starr
Breite:
445 mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für Lkw:
ja
Geeignet für Pkw:
ja
Höhe:
50 mm
Kraftstoff- und ölbeständig:
ja
Länge:
800 mm mm
Max. Belastbarkeit:
9 t
Mit Abdeckkappe:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Zulässiger Kabeldurchmesser:
35 - 35 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelabdeckung, Kabelbrücke, aufbodenkanal schwarz, aufbodenkanal, Aubodenkanal, Aufboden-Kanal, Aufboden-Leitungsführungskanal, Bodenkanal, Kabelkanal
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 157,84*
€ 190,15*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 158,92*
€ 191,54*
13 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 160,96*
€ 193,11*
1
Frei Haus
ab € 167,21*
€ 200,40*
18 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 169,29*
€ 205,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,15*
€ 226,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,88*
€ 224,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,88*
€ 217,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,29*
€ 213,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,84*
€ 187,83
pro Stück
1 Stück enthält 0,8 Meter (ab € 197,30* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.