Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbodenkanal Kst sw 445x50x380mm 39870051


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbrücke Bogen 470x440x50mm, 30Grad 39870051
Kabelbrücke Bogen 470x440x50mm, 30Grad 39870051
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-D143A37
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     39870051
EAN/GTIN:
     4015609038251
Suchbegriffe:
Aufbodenkanal
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Aufbodenkanal Kst sw 445x50x380mm 39870051
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
4
Biegeverhalten:
starr
Breite:
445 mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für Lkw:
ja
Geeignet für Pkw:
ja
Höhe:
50 mm
Kraftstoff- und ölbeständig:
ja
Länge:
380 mm mm
Max. Belastbarkeit:
9 t
Mit Abdeckkappe:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Zulässiger Kabeldurchmesser:
35 - 35 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, aufbodenkanal schwarz, aufbodenkanal, walther kabelbrücke, Aubodenkanal, Aufboden-Kanal, Aufboden-Leitungsführungskanal, Bodenkanal, Kabelkanal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 59,66*
€ 76,94*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,75*
€ 77,05*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 58,89*
€ 77,79*
Frei Haus
ab € 61,47*
€ 79,24*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 62,74*
€ 80,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,92*
€ 96,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,72*
€ 94,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,58*
€ 89,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,09*
€ 88,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,74*
€ 74,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.