Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbodenkanal Gummi sw 50x40x100mm 39870053


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbrücke Zapfen 100x50x40mm 39870053
Kabelbrücke Zapfen 100x50x40mm 39870053
Artikel-Nr.:
     262-D143A38
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     39870053
EAN/GTIN:
     4015609066285
Suchbegriffe:
Aufbodenkanal
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Aufbodenkanal Gummi sw 50x40x100mm 39870053
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
4
Biegeverhalten:
starr
Breite:
50 mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für Lkw:
ja
Geeignet für Pkw:
ja
Höhe:
40 mm
Kraftstoff- und ölbeständig:
ja
Länge:
100 mm mm
Max. Belastbarkeit:
9 t
Werkstoff:
Gummi
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, aufbodenkanal schwarz, aufbodenkanal, Aubodenkanal, Aufboden-Kanal, Aufboden-Leitungsführungskanal, Bodenkanal, Kabelkanal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,00*
ab € 7,645*
€ 10,835*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 7,69*
€ 10,96*
11 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 7,93*
€ 11,31*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 8,40*
€ 11,94*
2
€ 3,90*
ab € 8,655*
€ 12,245*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.