Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UP-WLAN-Receiver-Einsatz si m.Abdeckpl Basis+zentr.Abdeckpl WR55,SILBER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WLAN-Audioempfänger f.55x55mm Schalterpr WR55 si
WLAN-Audioempfänger f.55x55mm Schalterpr WR55 si
Artikel-Nr.:
     262-D143C22
Hersteller:
     WHD Wilhelm Huber + Söhne
Herst.-Nr.:
     113-055-06-001-00
EAN/GTIN:
     4043106040583
Suchbegriffe:
Audio WLAN Empfänger
Wi-Fi Audioempfänger
audio wlan empfänger
UP-WLAN-Receiver-Einsatz si m.Abdeckpl Basis+zentr.Abdeckpl WR55,SILBER
Weitere Informationen:
Ausführung:
WLAN-Receiver
Farbe:
Silber
Montageart:
Unterputz
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Weitere Suchbegriffe: Elektronik-Einsatz, Elektronik-Gerät für Installationsschalterprogramme, LCD-Uhr, Radio, Thermometer, Uhr/Wecker, Unterputzradio, UP-Einsatz, Wecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 281,21*
€ 318,37*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 281,92*
€ 318,95*
Frei Haus
ab € 284,65*
€ 321,59*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,95*
€ 379,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,71*
€ 379,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,81*
€ 367,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,42*
€ 367,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,92*
€ 335,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.