Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wipptaster-Modul 2W UP IP20 LEGRAND752018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEGR Eins. Doppelwechseltaster 6A 752018
LEGR Eins. Doppelwechseltaster 6A 752018
Artikel-Nr.:
     262-D145D18
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     752018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
Doppeltaster
Serientaster
Zweifachtaster
Wipptaster-Modul 2W UP IP20 LEGRAND752018
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Anzahl der Betätigungswippen:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Aufdruck:
ohne
Ausführung:
Wendetaster
Bedienungsart:
Wippe
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Bemessungsstrom:
6 A
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
74.7 mm
Gerätehöhe:
74.7 mm
Gerätetiefe:
38 mm
Halogenfrei:
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
250 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Polzahl:
4
Schlagfestigkeit:
IK04
Werkstoff:
Kunststoff
Zusammenstellung:
Basiselement
Weitere Suchbegriffe: Wippentaster, Wipptaster, legrand doppeltaster, doppeltaster, Aufputz-Taster, Basiselement, Doppelwipptaster-Einsatz, Drehtaster, Drucktaster, Einzeltaster, Grundelement, Gruppentaster, Parallelhubtaster, Schlüsseltaster, Steuertaster, Taster, Taster 2-fach, Tastereinsatz, Taster-Wechsel, Tastschalter, Tipptaster, Unterputz-Taster, Vierfachtaster, Wechseltaster, Wechsler, Wendetaster, Zugschnurtaster, Zugtaster
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 4,95*
ab € 12,03*
€ 17,22*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,58*
€ 18,00*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 13,84*
€ 19,84*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 16,07*
€ 22,89*
€ 3,50*
ab € 28,82*
€ 39,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.