Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder UP 180° V-INMATIC 230V gr glz IP40 250W Konstantlichtregelung LEGRAND752070


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-D145D44
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     752070
EAN/GTIN:
     3414970620934
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmeldereinsatz
Bewegungsmelder UP 180° V-INMATIC 230V gr glz IP40 250W Konstantlichtregelung LEGRAND752070
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraubklemme
Ansprechhelligkeit:
5 - 1275 lx lx
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Ausführung:
Bewegungsmelder
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Breite:
74.7 mm
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
6 m
Einbautiefe:
32.1 mm
Erfassungswinkel horizontal:
180 - 180 °
Farbe:
grau
Frequenz:
47 - 63 Hz
Halogenfrei:
ja
Höhe:
74.7 mm
Konstantlichtregelung:
ja
Länge des Anschlusskabels:
0 mm
Max. Einschaltdauer:
10 min min
Max. Einschaltstrom:
0.4 A A
Max. Reichweite frontal:
8 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
6 m m
Max. Schaltleistung:
250 W W
Min. Einschaltdauer:
10 s s
Mit Signaleinheit:
ja
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
230 - 230 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Optimale Montagehöhe:
1.2 m
RAL-Nummer (ähnlich):
7370
Schlagfestigkeit:
IK04
Schutzart (IP):
IP40
Spannungsart:
AC
Steuerstrom:
0.4 mA mA
Temperatur:
-5 - 45 °C
Tiefe:
32.1 mm
Treppenlichtautomatik:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zwangsabschaltung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Dimmer, legrand bewegungsmelder 180 grad, automatik schalter, legrand bewegungsmelder, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder komplett, Busch Wächter, EIB-Bewegungsmelder, Funkbus, Funk-Präsenzmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Nebenstelle, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, Präsenzmelder, UP-Bewegungsmelder, Wächter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 71,10*
€ 91,08*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 79,35*
€ 100,96*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,96*
€ 120,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,22*
€ 119,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,03*
€ 113,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,52*
€ 110,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,35*
€ 94,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.