Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder UP 180° V-INMATIC 230V natur glz IP20 400W LEGRAND752073


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-D145D45
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     752073
EAN/GTIN:
     3414970620972
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmeldereinsatz
Bewegungsmelder UP 180° V-INMATIC 230V natur glz IP20 400W LEGRAND752073
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraubklemme
Ansprechhelligkeit:
5 - 1275 lx lx
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Anzahl der Schaltzonen:
1
Ausführung:
Bewegungsmelder
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Ausschaltverzögerung:
0 s
Breite:
74.7 mm
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
6 m
Einbautiefe:
32 mm
Einschaltverzögerung:
0 s
Erfassungswinkel horizontal:
180 - 180 °
Farbe:
natur
Frequenz:
47 - 63 Hz
Geeignet für Wandmontage:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
74.7 mm
Länge des Anschlusskabels:
0 mm
Max. Einschaltdauer:
10 min min
Max. Einschaltstrom:
1.8 A A
Max. Reichweite frontal:
8 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
6 m m
Max. Schaltleistung:
400 W W
Min. Einschaltdauer:
10 s s
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
230 - 230 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Optimale Montagehöhe:
1.2 m
RAL-Nummer (ähnlich):
7370
Scanwinkel:
120 °
Schlagfestigkeit:
IK02
Schutzart (IP):
IP20
Sensortyp:
passiv Infrarot
Spannungsart:
AC
Steuerstrom:
0.2 mA mA
Temperatur:
0 - 40 °C
Tiefe:
32 mm
Treppenlichtautomatik:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Dimmer, legrand bewegungsmelder 180 grad, automatik schalter, legrand bewegungsmelder, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder komplett, Busch Wächter, EIB-Bewegungsmelder, Funkbus, Funk-Präsenzmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Nebenstelle, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, Präsenzmelder, UP-Bewegungsmelder, Wächter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 24,41*
€ 33,98*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 25,19*
€ 34,82*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 28,02*
€ 38,76*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.