Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenrahmen uws V-LIFE 45x45mm RAL9003 ultraweiß quad45mmquad45mm LEGRAND752144


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEGR Vlife 45X45 Mosaicadapter Uw 752144 Legrand 752144
LEGR Vlife 45X45 Mosaicadapter Uw 752144 Legrand 752144
Artikel-Nr.:
     262-D145D80
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     752144
EAN/GTIN:
     3414970455567
Suchbegriffe:
Dimmer
legrand dimmer
dimmer
Zwischenrahmen uws V-LIFE 45x45mm RAL9003 ultraweiß quad45mmquad45mm LEGRAND752144
Weitere Informationen:
Abmessungen:
quadratisch 45 mm / quadratisch 45 mm
Farbe:
ultraweiß | weiß
Gerätebreite:
74.7 mm
Gerätehöhe:
74.7 mm
Gerätetiefe:
37 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Weitere Suchbegriffe: Abdeckrahmen, Übergangsabdeckrahmen, Übergangsabdeckrahmen für Fremdgeräte Schalterprogramme, Zwischenrahmen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,80*
€ 4,41*
1 Tag
10
€ 5,90*
ab € 2,86*
€ 4,49*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3,14*
€ 4,89*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,68*
€ 5,67*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.