Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder UP 180° V-LIFE 230V uws glz IP40 ultraweiß 250W LEGRAND752172


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEGR Vlife Bwm Komfort 2L Uw 752172 Legrand 752172
LEGR Vlife Bwm Komfort 2L Uw 752172 Legrand 752172
Artikel-Nr.:
     262-D145D92
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     752172
EAN/GTIN:
     3414970462923
Suchbegriffe:
Abdeckung Bewegungsmelder
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder UP 180° V-LIFE 230V uws glz IP40 ultraweiß 250W LEGRAND752172
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraubklemme
Ansprechhelligkeit:
5 - 1275 lx lx
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Ausführung:
Bewegungsmelder
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Breite:
74.7 mm
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
6 m
Einbautiefe:
32.1 mm
Erfassungswinkel horizontal:
180 - 180 °
Farbe:
ultraweiß | weiß
Frequenz:
47 - 63 Hz
Halogenfrei:
ja
Höhe:
74.7 mm
Konstantlichtregelung:
ja
Länge des Anschlusskabels:
0 mm
Max. Einschaltdauer:
10 min min
Max. Einschaltstrom:
0.4 A A
Max. Reichweite frontal:
8 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
6 m m
Max. Schaltleistung:
250 W W
Min. Einschaltdauer:
10 s s
Mit Signaleinheit:
ja
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
230 - 230 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Optimale Montagehöhe:
1.2 m
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Schlagfestigkeit:
IK04
Schutzart (IP):
IP40
Spannungsart:
AC
Steuerstrom:
0.4 mA mA
Temperatur:
-5 - 45 °C
Tiefe:
32.1 mm
Treppenlichtautomatik:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zwangsabschaltung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Dimmer, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, SmartHome Bewegungsmelder, legrand bewegungsmelder 180 grad, schalterabdeckung, schalterabdeckung weiß, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder komplett, Busch Wächter, EIB-Bewegungsmelder, Funkbus, Funk-Präsenzmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Nebenstelle, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, Präsenzmelder, UP-Bewegungsmelder, Wächter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 77,08*
€ 98,69*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 87,28*
€ 111,28*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 97,41*
€ 123,77*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,77*
€ 147,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,98*
€ 146,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,96*
€ 137,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,10*
€ 134,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,41*
€ 115,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.