Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder UP 180° V-LIFE 240V uws glz IP41 ultraweiß 1,3W LEGRAND752174


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEGR Vlife Stufenbeleuchtung Uw 752174 Legrand 752174
LEGR Vlife Stufenbeleuchtung Uw 752174 Legrand 752174
Artikel-Nr.:
     262-D145D93
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     752174
EAN/GTIN:
     3414970465252
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Dimmer
Bewegungsmelder UP 180° V-LIFE 240V uws glz IP41 ultraweiß 1,3W LEGRAND752174
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraubklemme
Ansprechhelligkeit:
2.5 - 2.5 lx lx
Ausführung:
Bewegungsmelder
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Breite:
74.7 mm
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
2 m
Einbautiefe:
32.8 mm
Erfassungswinkel horizontal:
180 - 180 °
Farbe:
ultraweiß | weiß
Frequenz:
47 - 63 Hz
Halogenfrei:
ja
Höhe:
74.7 mm
Länge des Anschlusskabels:
0 mm
Max. Einschaltdauer:
30 min min
Max. Einschaltstrom:
0.013 A A
Max. Reichweite frontal:
6 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
2 m m
Max. Schaltleistung:
1.3 W W
Min. Einschaltdauer:
30 s s
Mit Signaleinheit:
ja
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
240 - 240 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Optimale Montagehöhe:
1.2 m
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Schlagfestigkeit:
IK02
Schutzart (IP):
IP41
Spannungsart:
AC
Temperatur:
0 - 35 °C
Tiefe:
32.8 mm
Treppenlichtautomatik:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Bewegungsmelder, legrand bewegungsmelder 180 grad, automatik schalter, legrand bewegungsmelder, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder komplett, Busch Wächter, EIB-Bewegungsmelder, Funkbus, Funk-Präsenzmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Nebenstelle, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, Präsenzmelder, UP-Bewegungsmelder, Wächter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,73*
€ 77,29*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 61,00*
€ 78,85*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 69,19*
€ 89,08*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 77,05*
€ 98,79*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,79*
€ 117,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,58*
€ 116,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,71*
€ 110,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,96*
€ 107,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,05*
€ 91,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.