Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenrahmen mandws V-LIFE 50x50mm RAL1013 quad50mmquad50mm LEGRAND752243


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-D145E20
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     752243
EAN/GTIN:
     3414970455635
Suchbegriffe:
Dimmer
legrand dimmer
dimmer
Zwischenrahmen mandws V-LIFE 50x50mm RAL1013 quad50mmquad50mm LEGRAND752243
Weitere Informationen:
Abmessungen:
quadratisch 50 mm / quadratisch 50 mm
Farbe:
beige | mandelweiß
Gerätebreite:
54 mm
Gerätehöhe:
58 mm
Gerätetiefe:
8.5 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Weitere Suchbegriffe: Abdeckrahmen, Übergangsabdeckrahmen, Übergangsabdeckrahmen für Fremdgeräte Schalterprogramme, Zwischenrahmen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,62*
€ 2,67*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1,78*
€ 2,94*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2,08*
€ 3,43*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.