Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussdose Cat6A V-INMATIC 2xRJ45 ger LEGRAND753049


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 753049 Datendose Kat.6a 2xRJ45 geschirmt STP Valena IN MATIC weiß
Legrand 753049 Datendose Kat.6a 2xRJ45 geschirmt STP Valena IN MATIC weiß
Artikel-Nr.:
     262-D145E78
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     753049
EAN/GTIN:
     3414970475091
Suchbegriffe:
Dimmer
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
Anschlussdose Cat6A V-INMATIC 2xRJ45 ger LEGRAND753049
Weitere Informationen:
Auslassrichtung:
gerade
Befestigungsart:
schrauben
Buchsen geschirmt:
ja
Farbcodierung:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Gerätebreite:
74.7 mm
Gerätehöhe:
74.7 mm
Gerätetiefe:
35.4 mm
Kategorie:
6A (IEC)
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Unterputzmontage:
ja
Zusammenstellung:
Basiselement
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder cat 6a, rj45 steckverbinder, legrand dimmer, 10BaseT-Dose, 2-Port-Anschlussdose, Anschlussdose, Anschlusseinheit, AP-Steckdose, Aufputz-Anschlussdose, Bodentank-Dose, Categorie 5-Anschlussdose, Categorie 5E-Anschlussdose, Categorie 6-Anschlussdose, Categorie 7-Anschlussdose, Datenanschlussdose, Datenanschlussdose Kupfer, Datensteckdose, EDV-Dose, Einbau-Anschlussdose, Ethernet-Anschlussdose, Fernmeldeanschlussdose, Fernmeldesteckdose, Geräteanschlussdose, IAE-Anschlussdose, ISDN-Anschlussdose, ISDN-Steckdose, Kanalsteckdose, Kommunikationsdose, MJ-Anschlussdose, Modular-Dose, RJ12-Anschlussdose, RJ45-Anschlussdose, Schrägauslassdose, Steckdose, UAE-Anschlussdose, Unterflurdose, Unterputz-Anschlussdose, UP-Steckdose, Wandauslass, Wandsteckdose, Western-Technik-Anschlussdose
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
€ 4,95*
ab € 18,06*
€ 25,06*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,37*
€ 26,74*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 21,29*
€ 29,31*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 24,94*
€ 34,17*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 25,51*
€ 34,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.