Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichdose SatBK 3f V-INMATIC 1,5dB860 2dB2150 Fernsp LEGRAND753056


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEGR Eins. Tvrsatsat Dose 753056 Legrand 753056
LEGR Eins. Tvrsatsat Dose 753056 Legrand 753056
Artikel-Nr.:
     262-D145E80
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     753056
EAN/GTIN:
     3414970452122
Suchbegriffe:
Dimmer
Multimedia-Antennendose
Multimedia-Dose
Multimediadose
Stichdose SatBK 3f V-INMATIC 1,5dB860 2dB2150 Fernsp LEGRAND753056
Weitere Informationen:
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
2 dB dB
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
1.5 dB dB
Anzahl der Auslässe:
3
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Ausführung:
Stichdose
Ausführung der Steckdose:
TV/RD/SAT
Fernspeisetauglich:
ja
Gerätebreite:
74.6 mm
Gerätehöhe:
74.6 mm
Gerätetiefe:
27.2 mm
Halogenfrei:
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Montageart:
Unterputz
Schlagfestigkeit:
IK04
Schutzart (IP):
IP21
Weitere Suchbegriffe: SAT/TV/RF-Antennendose, SAT/TV/RF-Dose, TV/RF-Antennendose, TV/RF-Dose, legrand dimmer, dimmer, 2-fach Durchgangsdose, 2-fach Stichdose, 3 Loch Durchgangsdose, 3 Loch Stichdose, 3-fach Durchgangsdose, 3-fach Stichdose, 4-fach Durchgangsdose, 4-fach Stichdose, Anschlussdose, Antennendose, Antennensteckdose, BK-Antennendose, BK-Steckdose, Breitbanddose, Datendose, Doppeldurchgangsdose, Durchgangsdose, Einzel/Enddose, Einzeldose, Enddose für Antennentechnik, Filterdose, Modemdose, SAT-Doppeldurchgangsdose, SAT-Doppelstichdose, SAT-Durchgangsdose, SAT-Steckdose, SAT-Stichdose, Steckdose, Stichdose, TWIN-Durchgangsdose, TWIN-Stichdose, Universaldose
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,46*
€ 16,13*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,98*
€ 16,87*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 13,19*
€ 18,60*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 13,55*
€ 19,00*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 15,32*
€ 21,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.