Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen 4f uws glz V-LIFE Kst ultraweiß Unterputzmontage Thermopl LEGRAND754004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEGR Valena Life 4Fach Rahmen Uw 754004
LEGR Valena Life 4Fach Rahmen Uw 754004
Artikel-Nr.:
     262-D145F45
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     754004
EAN/GTIN:
     3414970454287
Suchbegriffe:
4fach Rahmen
Dimmer
Abdeckrahmen
Rahmen
Rahmen 4f uws glz V-LIFE Kst ultraweiß Unterputzmontage Thermopl LEGRAND754004
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
4
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Anzahl der Einheiten vertikal:
4
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
8
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Breite:
299 mm
Einbauhöhe:
0 mm
Farbe:
ultraweiß | weiß
Halogenfrei:
ja
Höhe:
86 mm
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Schlagfestigkeit:
IK04
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
10 mm
Unterputzmontage:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: 4 fach rahmen weiß, 4fach rahmen, abdeckrahmen 4fach, Abdeckplatte, Abdeckung mit Klappdeckel, Dekorabdeckendplatte, Dekorabdeckmittelplatte, Dekorendrahmen, Dekormittelrahmen, Dekorrahmen, Doppelrahmen, Dreifachrahmen, Einfachrahmen, Endrahmen, Fünffachrahmen, Glasabdeckendplatte, Glasabdeckmittelplatte, Glasabdeckplatte, Glasendrahmen, Glasmittelrahmen, Glasrahmen, Kanalrahmen, Kombinationsrahmen, Kombirahmen, Kontrastrahmen 1-fach, Mehrfach-Abdeckrahmen, Mittelrahmen, Rahmen 1-fach, Rahmen 1-fach mit Klappdeckel, Rahmen 2-fach, Rahmen 3-fach, Rahmen 4-fach, Rahmen 5-fach, Universalrahmen, Vierfachrahmen, Zweifachrahmen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
€ 4,95*
ab € 6,66*
€ 9,68*
1 Tag
100
€ 5,90*
ab € 7,13*
€ 10,36*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 7,84*
€ 11,38*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 7,90*
€ 11,47*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9,21*
€ 13,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.