| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D146A62 Herst.-Nr.: 755172 EAN/GTIN: 3414970570918 |
| |
|
| | |
| Tastwippe KNX V-LIFE alu glz Kst Thermopl LEGRAND755172 Weitere Informationen: | | Andere Bussysteme: | ohne | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Farbe: | Aluminium | KNX: | ja | Oberflächenschutz: | unbehandelt | RAL-Nummer (ähnlich): | 7040 | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,39* | € 2,23* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,57* | € 2,48* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 1,79* | € 2,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|