Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreistufen-Schalter UP V-ALLURE 20A glz 0-1-2-3 Drehkn IP20 LEGRAND755177


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-D146A65
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     755177
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
Drehschalter
Drehschalter UP-Einsätze
UP-Einsätze Drehschalter
Dreistufen-Schalter UP V-ALLURE 20A glz 0-1-2-3 Drehkn IP20 LEGRAND755177
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Bedienungsart:
Drehknopf
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Bemessungsstrom:
20 A
Farbe:
Aluminium
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Halogenfrei:
ja
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
250 V V
Oberflächenschutz:
lackiert
RAL-Nummer (ähnlich):
7040
Schaltungsart:
Schaltung 0 - 1 - 2 - 3
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Schalter UP-Einsätze, UP-Einsätze Schalter, Unterputzschalter, unterputzschalter ip 20, drehschalter up-einsätze, legrand dimmer, 3-Stufenschalter, Dreistellungsschalter, Dreistufen-Schalter, Dreistufen-Schalter mit Nullstellung, Dreistufen-Schalter ohne Nullstellung, Ventilatorenschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,71*
€ 66,87*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 53,42*
€ 69,07*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 65,50*
€ 84,16*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,16*
€ 100,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,30*
€ 99,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,69*
€ 94,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,05*
€ 91,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.