| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D146B58 Herst.-Nr.: 755330 EAN/GTIN: 3414970571601 |
| |
|
| | |
| Tastwippe KNX V-LIFE uws glz Kst ultraweiß Thermopl LEGRAND755330 Weitere Informationen: | | Andere Bussysteme: | ohne | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Farbe: | ultraweiß | weiß | KNX: | ja | Oberflächenschutz: | unbehandelt | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 0,72* | € 1,28* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 0,74* | € 1,31* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 0,85* | € 1,45* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 0,97* | € 1,62* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 1,02* | € 1,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|