| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D146C46 Herst.-Nr.: 755453 EAN/GTIN: 3414970572714 |
| |
|
| | |
| Tastwippe V-ALLURE cws mt Kst 1f Thermopl LEGRAND755453 Weitere Informationen: | | Andere Bussysteme: | ohne | Anzahl der Betätigungswippen: | 1 | Ausführung der Oberfläche: | matt | Farbe: | cremeweiß/elektroweiß | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,54* | € 3,89* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,70* | € 4,14* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 3,20* | € 4,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|