| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D146D67 Herst.-Nr.: A75101 EAN/GTIN: 4010957751012 |
| |
|
| | |
| Schlüsseltaster-Modul uws V-LIFE IP20 1W glz ultraweiß UP LEGRANDA75101 Weitere Informationen: | | Anschlussart: | Steckklemme | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 1 | Aufdruck: | ohne | Ausführung: | Gruppentaster | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Bedienungsart: | Schlüssel | Befestigungsart: | Krallen-/Schraubbefestigung | Bemessungsstrom: | 6 A | Farbe: | ultraweiß | weiß | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Halogenfrei: | ja | Montageart: | Unterputz | Nennspannung: | 250 V V | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Zusammenstellung: | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Schlüsseltaster, Jalousiesteuerung UP-Einsätze, UP-Einsätze Jalousiesteuerung, Taster UP-Einsätze, UP-Einsätze Taster, schalterabdeckung weiß, schalterabdeckung, schlüsseltaster legrand, Aufputz-Taster, Basiselement, Doppeltaster, Doppelwipptaster-Einsatz, Drehtaster, Drucktaster, Einzeltaster, Grundelement, Gruppentaster, Parallelhubtaster, Serientaster, Steuertaster, Taster, Taster 2-fach, Tastereinsatz, Taster-Wechsel, Tastschalter, Tipptaster, Unterputz-Taster, Vierfachtaster, Wechseltaster, Wechsler, Wendetaster, Wippentaster, Wipptaster, Zugschnurtaster, Zugtaster |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,20* | € 25,62* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,52* | € 26,18* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,38* | € 28,66* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 23,82* | € 32,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|