Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarotlampe 1000W 235V AGL Dim Dimmb ITT1000W235V-08X0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ralotherm Infrarotstrahler mit Metall-Lasche, ITT 1000W 235V-08X0, zweiseitig gesockelt, regelbar
Ralotherm Infrarotstrahler mit Metall-Lasche, ITT 1000W 235V-08X0, zweiseitig gesockelt, regelbar
Ralotherm Infrarotstrahler mit Metall-Lasche, ITT 1000W 235V-08X0, zweiseitig gesockelt, regelbar
Artikel-Nr.:
     262-D182B61
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     24317327
EAN/GTIN:
     4008597173271
Suchbegriffe:
Infrarot-Leuchtmittel
Infrarotlampe Leuchtmittel
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Infrarotlampe 1000W 235V AGL Dim Dimmb ITT1000W235V-08X0
Weitere Informationen:
Dimmbar:
ja
Durchmesser Leuchtmittels:
10 mm
Gesamtlänge:
365 mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
1000 kWh
Lampenleistung:
1000 W
Lampenspannung:
235 - 235 V
Leuchtmittel:
Glühlampe
Mittlere Nennlebensdauer:
5000 h
Weitere Suchbegriffe: infrarot leuchtmittel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 59,90*
€ 59,90*
5 Tage
6
1
€ 7,50*
ab € 39,59*
€ 62,13*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 53,16*
€ 68,96*
1
€ 5,46*
ab € 54,37*
€ 69,88*
Lager 262
12
€ 5,95*
ab € 71,23*
€ 81,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 81,73*
€ 97,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,56*
€ 93,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,23*
€ 84,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 980,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.