Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimediaverteiler 3x12TE Kst IP30 REG 344x624x102mm ET90mm A36TML


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multimedia-Kleinverteiler AMIGO 3-reihig UP/HW A36TML
Multimedia-Kleinverteiler AMIGO 3-reihig UP/HW A36TML
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-D189I71
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     A36TML
EAN/GTIN:
     4015153736993
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
unterputzverteiler 3 reihig
unterputzverteiler
Multimediaverteiler 3x12TE Kst IP30 REG 344x624x102mm ET90mm A36TML
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
3
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
einfach
Ausführung Deckel:
geschlossen
Breite:
344 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
DIN-Schiene:
ja
Einbaubreite:
330 mm
Einbauhöhe:
585 mm
Einbautiefe:
90 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
624 mm mm
Innentiefe:
76 mm
Mit Montageplatte:
ja
Multimedia:
ja
RAL-Nummer:
9016
Schutzart (IP):
IP30
Signaldurchlassende Tür:
ja
Tiefe:
102 mm mm
UV-beständig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: abn unterputzverteiler, Anreihverteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Aufputzverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse, Automatengehäuse für Kanaleinbau, Automatengehäuse-/schrank, Automatenkasten, Automatenschrank, Feldverteiler, Gehäuse, Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal, Geräteanbaueinheit für Installationskanal, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Klemmenabdeckung, Komplettschrank, Leergehäuse für RCD-Schalter, Leerschrank, RCD-Schalter-Gehäuse, Schrank, Sicherungsabzweigkasten, Stromkreisverteiler, Unterputz-Kleinstverteiler, Unterputz-Kleinverteiler, UP-Verteiler, Verteiler, Verteilerschrank, Wandschrank
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 97,88*
€ 121,06*
€ 5,46*
ab € 98,34*
€ 122,09*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 101,70*
€ 125,55*
Frei Haus
ab € 102,79*
€ 126,72*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 118,33*
€ 145,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,61*
€ 173,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,38*
€ 170,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,78*
€ 163,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,82*
€ 160,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,33*
€ 140,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.