Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimediaverteiler 3x12TE Kst IP30 REG 344x749x102mm ET90mm A48TML


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multimedia-Kleinverteiler AMIGO 4-reihig UP/HW A48TML
Multimedia-Kleinverteiler AMIGO 4-reihig UP/HW A48TML
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-D189I72
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     A48TML
EAN/GTIN:
     4015153737006
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
unterputzverteiler 3 reihig
unterputzverteiler
Multimediaverteiler 3x12TE Kst IP30 REG 344x749x102mm ET90mm A48TML
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
3
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
einfach
Ausführung Deckel:
geschlossen
Breite:
344 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
DIN-Schiene:
ja
Einbaubreite:
330 mm
Einbauhöhe:
710 mm
Einbautiefe:
90 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
749 mm mm
Innentiefe:
76 mm
Mit Montageplatte:
ja
Multimedia:
ja
RAL-Nummer:
9016
Schutzart (IP):
IP30
Signaldurchlassende Tür:
ja
Tiefe:
102 mm mm
UV-beständig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: abn unterputzverteiler, Anreihverteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Aufputzverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse, Automatengehäuse für Kanaleinbau, Automatengehäuse-/schrank, Automatenkasten, Automatenschrank, Feldverteiler, Gehäuse, Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal, Geräteanbaueinheit für Installationskanal, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Klemmenabdeckung, Komplettschrank, Leergehäuse für RCD-Schalter, Leerschrank, RCD-Schalter-Gehäuse, Schrank, Sicherungsabzweigkasten, Stromkreisverteiler, Unterputz-Kleinstverteiler, Unterputz-Kleinverteiler, UP-Verteiler, Verteiler, Verteilerschrank, Wandschrank
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
€ 5,90*
ab € 102,82*
€ 127,02*
€ 5,46*
ab € 104,50*
€ 127,96*
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 108,09*
€ 132,25*
Frei Haus
ab € 108,80*
€ 133,16*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 124,76*
€ 152,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,85*
€ 181,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,15*
€ 181,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,44*
€ 173,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,54*
€ 168,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,76*
€ 148,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.